SLV ITALIA SRL - SLV229532 THEO UP/DOWN OUT DA PARETE, QUADRATO, GR - 229532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
4024163097208
Artikelnummer
SLV229532
Herstellernummer
229532
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
7 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
22.5 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
4.5 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch


