SLV ITALIA SRL - SLV229554 BIG THEO CEILING OUT PLAFONE, QUADRATO, - 229554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 520 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
4024163112567
Artikelnummer
SLV229554
Herstellernummer
229554
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
520 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Leuchtenlichtausbeute:
6.93 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
130 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
130 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
150 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


