SLV ITALIA SRL - SLV229564 BIG THEO WALL OUT DA PARETE, QUADRATO, G - 229564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 430 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163100458
Artikelnummer
SLV229564
Herstellernummer
229564
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
135 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
130 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


