SLV ITALIA SRL - SLV229740 NAUTILUS SPIKE ACCIAIO INOX , GU10, MAX. - 229740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163137195
Artikelnummer
SLV229740
Herstellernummer
229740
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
95 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


