Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229935 TERANG 2 LAMPADA A PARETE/PLAFONE, OVALE - 229935

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 680 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163147989

Artikelnummer

SLV229935

Herstellernummer

229935

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

680 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

61.81 lm/W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

198 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

75 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

TERANG 2. Led [incl.]: SMD LED. Potenza assorbita: 11W 3000K, 680lm, CRI>80. Materiale: Alluminio/Policarbonato. Colore: antracite.