Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV230030 PEMA SQUARE DA PARETE, NERO, E27, MAX. 1 - 230030

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV230030 PEMA SQUARE DA PARETE, NERO, E27, MAX. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163128353

Artikelnummer

SLV230030

Herstellernummer

230030

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

280 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La lampada da parete monoemissione PEMA è formata da una struttura in alluminio verniciato e da una copertura in vetro. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+