Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV230044 MERIDIAN BOX DA ESTERNO, GRIGIO ARGENTO, - 230044

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV230044 MERIDIAN BOX DA ESTERNO, GRIGIO ARGENTO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163123884

Artikelnummer

SLV230044

Herstellernummer

230044

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP54

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

130 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

370 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

140 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a parete/plafone in alluminio della serie MERIDIAN con superficie opalescente PC. La lampada, disponibile in più colori, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. La serie MERIDIAN comprende anche lampade da parete alternative, in diversi design. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+