Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV230066 VAP SLIM 60 DA TERRA, ACCIAIO INOX SPAZZ - 230066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Höhe/Tiefe - 600 mm

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163124607

Artikelnummer

SLV230066

Herstellernummer

230066

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Höhe/Tiefe:

600 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

102 mm

Lampada da terra rotonda della serie VAP SLIM in acciaio inox resistente alle intemperie, pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional un picchetto e un set di ancoraggio. La lampada è disponibile anche in altri formati. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+