SLV ITALIA SRL - SLV230069 VAP SLIM 90 DA TERRA, ACCIAIO INOX SPAZZ - 230069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Höhe/Tiefe - 900 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
EAN
4024163124614
Artikelnummer
SLV230069
Herstellernummer
230069
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
900 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
102 mm