SLV ITALIA SRL - SLV230355 SITRA WALL, ANTRACITE, GX53 ENERGY SAVER - 230355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 260 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163109604
Artikelnummer
SLV230355
Herstellernummer
230355
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
100 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
155 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


