Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV230365 SITRA WALL UP-DOWN DA PARETE, ANTRACITE, - 230365

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV230365 SITRA WALL UP-DOWN DA PARETE, ANTRACITE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 260 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163109635

Artikelnummer

SLV230365

Herstellernummer

230365

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

125 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La lampada da parete biemissione SITRA è formata da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro delle lampadine. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in due colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. La serie SITRA comprende anche lampade da parete monoemissione, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++