Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV230435 CONE DA ESTERNO, ANTRACITE, E27, MAX. 10 - 230435

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV230435 CONE DA ESTERNO, ANTRACITE, E27, MAX. 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163105156

Artikelnummer

SLV230435

Herstellernummer

230435

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

240 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

190 mm

La lampada da terra conica CONE per l’uso esterno è realizzata in alluminio. La copertura della lampadina è in vetro trasparente smerigliato. La possibilità di collegamento in serie semplifica l’installazione in ambienti esterni. Sono disponibili due varianti di colore con grado di protezione IP54. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+