Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV230444 MERIDIAN 2 DA PARETE, GRIGIO ARGENTO, E2 - 230444

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV230444 MERIDIAN 2 DA PARETE, GRIGIO ARGENTO, E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163105163

Artikelnummer

SLV230444

Herstellernummer

230444

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

380 mm

Breite:

140 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

145 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a parete/plafone in alluminio della serie MERIDIAN con superficie opalescente PC. La lampada, disponibile in più colori, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. La serie MERIDIAN comprende anche lampade da parete alternative, in diversi design. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+