SLV ITALIA SRL - SLV230445 MERIDIAN 2 DA PARETE, ANTRACITE, E27 ENE - 230445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163105170
Artikelnummer
SLV230445
Herstellernummer
230445
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
380 mm
Breite:
140 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
145 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


