SLV ITALIA SRL - SLV230465 OTOS GLASS DA TERRA, ANTRACITE , E27 ENE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 935 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
EAN
4024163105217
Artikelnummer
SLV230465
Herstellernummer
230465
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
935 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
155 mm
Schutzklasse:
I