SLV ITALIA SRL - SLV231010 PEMA LED LAMPADA DA PARETE, BIANCA, 3000 - 231010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 120 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163150651
Artikelnummer
SLV231010
Herstellernummer
231010
Hersteller
SLV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
120 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
90 mm