SLV ITALIA SRL - SLV231012 PEMA LED DA PARETE, GRIGIO ARGENTO , 1X - 231012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Schutzart (IP) - IP44
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163004589
Artikelnummer
SLV231012
Herstellernummer
231012
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK00
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
sonstige
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
42 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
90 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Außendurchmesser:
90 mm
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
90 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein


