SLV ITALIA SRL - SLV231035 SMALL SQUARE LED, QUADRATO, ANTRACITE, 6 - 231035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163140775
Artikelnummer
SLV231035
Herstellernummer
231035
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
520 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
118 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
80 mm
Länge:
93.5 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


