SLV ITALIA SRL - SLV231215 GRAFIT SL30 DA TERRA, ANTRACITE / BIANCO - 231215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163097611
Artikelnummer
SLV231215
Herstellernummer
231215
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
300 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
530 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1



