SLV ITALIA SRL - SLV231355 ANGOLUX WALL, ANTRACITE, 36 LED SMD, 300 - 231355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 500 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163143578
Artikelnummer
SLV231355
Herstellernummer
231355
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
86 mm
Breite:
170 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


