SLV ITALIA SRL - SLV231411 ARROCK GRANITE 70 DA TERRA, GRANITO, SAL - 231411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163110167
Artikelnummer
SLV231411
Herstellernummer
231411
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
700 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1



