SLV ITALIA SRL - SLV231420 ARROCK ARC GU10, DA TERRA, GRANITO, SALE - 231420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 705 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163130929
Artikelnummer
SLV231420
Herstellernummer
231420
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
705 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
165 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
190 mm


