Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231440 ARROCK SLOT GU10 DA TERRA , QUADRATO, GR - 231440

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231440 ARROCK SLOT GU10 DA TERRA , QUADRATO, GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 705 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163136372

Artikelnummer

SLV231440

Herstellernummer

231440

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

705 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

165 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

GU10

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

ARROCK SLOT GU10 da terra , quadrato, granito, sale & pepe , GU10, max. 4W LED 165Lm 3000K. Lampadina: LED. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 4 Watt. Classe di protezione: IP 44. Materiale: granite / acciaio inox 304. Peso: 23,500 kg. Colore: sale & pepe.