Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231455 SLOTS 300, DA TERRA, ANTRACITE , LED 7,7 - 231455

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231455 SLOTS 300, DA TERRA, ANTRACITE , LED 7,7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 665 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163131308

Artikelnummer

SLV231455

Herstellernummer

231455

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

665 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Nella lampada da terra in alluminio SLOTS 65, un modulo Fortimo LED Disk di Philips permette di emettere una luce indiretta color bianco caldo. La lampada è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Come optional sono disponibili un set di viti e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. È in dotazione un set di ancoraggio. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.