SLV ITALIA SRL - SLV231515 SITRA 360 WL DA PARETE, ANTRACITE, GX53, - 231515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163127905
Artikelnummer
SLV231515
Herstellernummer
231515
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Außendurchmesser:
100 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



