SLV ITALIA SRL - SLV231535 SITRA 360 SL SPIKE, ANTRACITE , 2XGX53, - 231535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 670 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163134460
Artikelnummer
SLV231535
Herstellernummer
231535
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
670 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
GX53
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
116 mm
Breite:
260 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2


