SLV ITALIA SRL - SLV231545 SITRA CEILING, ROTONDO, ANTRACITE, GX53, - 231545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 260 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
4024163134453
Artikelnummer
SLV231545
Herstellernummer
231545
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
28.89 lm/W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
100 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


