SLV ITALIA SRL - SLV231585 F-POL WALL, ROTONDO, ANTRACITE, E27, MAX - 231585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1450 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163140270
Artikelnummer
SLV231585
Herstellernummer
231585
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1450 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
260 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
120 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
185 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


