Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231595 F-POL, DA TERRA, ROTONDO, ANTRACITE, E27 - 231595

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231595 F-POL, DA TERRA, ROTONDO, ANTRACITE, E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 860 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163140287

Artikelnummer

SLV231595

Herstellernummer

231595

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

860 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1450 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

120 mm

Questa lampada da terra in alluminio della serie F-POL, grazie alla struttura del reticolo integrato, emette una luce priva di riflessi. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. La serie F-POL comprende anche una lampada da parete, per un impiego davvero universale. Le due lampade si allacciano direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+