Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231815 SLOTS 45 LAMPADA DA TERRA, ANTRACITE, 6, - 231815

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 465 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150859

Artikelnummer

SLV231815

Herstellernummer

231815

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

465 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

340 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

SLOTS 45. Led [incl.]: COB LED 340lm 3000K, CRI>80. Potenza assorbita: 6,3W. Materiale: Alluminio. Colore: Antracite. Dimensione: H: 46.5cm.