Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232045 PHOTONIA LAMPADA DA PARETE, ROTONDA, ANT - 232045

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232045 PHOTONIA LAMPADA DA PARETE, ROTONDA, ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163166065

Artikelnummer

SLV232045

Herstellernummer

232045

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

146 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PHOTONIA lampada da parete outdoor, A60, rotonda, antracite, vetro trasparente, E27 max. 60W. Materiale: alluminio/vetro. Colore: antracite.