SLV ITALIA SRL - SLV232075 PHOTONIA, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, - 232075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 900 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163166096
Artikelnummer
SLV232075
Herstellernummer
232075
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
900 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Durchmesser:
150 mm
Schutzklasse:
I