SLV ITALIA SRL - SLV232085 ANCORAGGIO NEL CEMENTO, PER LAMPADA SEGN - 232085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163166102
Artikelnummer
SLV232085
Herstellernummer
232085
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
210 mm
ANCORAGGIO NEL CEMENTO per lampada segnapasso e da terra, acciaio inox.


