Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232101 LOGS WALL DA PARETE, QUADRATO, BIANCO, L - 232101

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232101 LOGS WALL DA PARETE, QUADRATO, BIANCO, L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163131339

Artikelnummer

SLV232101

Herstellernummer

232101

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

80 mm

Breite:

130 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

132 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La lampada a parete LED ed emissione indiretta LOGS WALL è realizzata in alluminio ed è dotata di un potente LED piatto. A seconda del tipo, sono disponibili alloggiamenti in vari colori. Il driver necessario per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V è in dotazione. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da terra coordinate della stessa serie. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.