Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232115 LOGS 40 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE, L - 232115

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232115 LOGS 40 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE, L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 395 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163132442

Artikelnummer

SLV232115

Herstellernummer

232115

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

395 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

80 mm

Breite:

130 mm

La lampada da terra LED ed emissione indiretta LOGS 40 è realizzata in alluminio ed è dotata di un potente LED piatto. A seconda del tipo, sono disponibili diverse altezze e alloggiamenti in vari colori. Il driver necessario per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V è in dotazione. Per semplificarne il montaggio sono disponibili come optional un picchetto, un set di viti e una scatola di collegamento. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da parete coordinate della stessa serie. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.