Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232125 LOGS 70 DA TERRA, SQUARE, ANTRACITE, LED - 232125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163131414

Artikelnummer

SLV232125

Herstellernummer

232125

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

695 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

80 mm

Breite:

130 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Nennstrom:

480...480 mA

LOGS 70. Led [incl.]: COB LED, 6W, 3000K, 330lm, CRI>80. Potenza assorbita: 8W. Materiale: Alluminio. Colore: antracite.