Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232135 SLOTBOX 40 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE - 232135

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232135 SLOTBOX 40 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163140485

Artikelnummer

SLV232135

Herstellernummer

232135

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

320 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

70 mm

Breite:

120 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

SLOTBOX 40 da terra, quadrato, antracite, 4.5W LED, bianco caldo. Lampadina: LED. Lampadina compresa nella fornitura: si. Lunghezza Larghezza Altezza: 12,00 cm 7,00 cm 40,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 6 Watt. Classe di protezione: IP 44. Materiale: alluminio. Note: LED driver integrato. Peso: 1,491 kg. Temperatura del colore: 3000 Kelvin. Flusso luminoso: 320 lm. Colore: antracite. Montaggio da terra. Lunghezza incasso: 80.