Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232145 SLOTBOX 70 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE - 232145

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232145 SLOTBOX 70 DA TERRA, QUADRATO, ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163140478

Artikelnummer

SLV232145

Herstellernummer

232145

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

700 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

320 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

120 mm

Breite:

70 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

SLOTBOX 70 da terra, quadrato, antracite, 4.5W LED, bianca caldo. Lampadina: LED. Lampadina compresa nella fornitura: si. Lunghezza Larghezza Altezza: 12,00 cm 7,00 cm 70,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 6 Watt. Classe di protezione IP 44. Materiale: alluminio. Note: LED driver integrato. Peso: 2,127 kg. Temperatura del colore: 3000 Kelvin. Flusso luminoso: 320 lm. Colore: antracite. Montaggio da terra. Lunghezza incasso: 80.