Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232165 H-POL, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, MO - 232165

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232165 H-POL, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 660 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163167796

Artikelnummer

SLV232165

Herstellernummer

232165

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

660 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

165 mm

Breite:

165 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

H-POL lampada segnapasso e da terra, monoemissione, LED, 8W 700Lm 3000K, antracite, L/La/H 16,5/16,5/66 cm. Materiale: Alluminio/Plastica. Lampada da terra a emissione indiretta H-POL SINGEL in alluminio e plastica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie al LED da 8W è ideale come segnapasso. Il prodotto è destinato all’incasso a pavimento e al collegamento in serie. Per il montaggio opzionale nella terra è disponibile una scatola da incasso più grande. Si collega alla rete elettrica da 230V, in quanto il driver LED è già incorporato.