SLV ITALIA SRL - SLV232175 H-POL, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, BI - 232175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163167765
Artikelnummer
SLV232175
Herstellernummer
232175
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
360 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
165 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I
Nennstrom:
500...500 mA


