Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232285 QUADRASYL WL 15, DA PARETE, QUADRATO, AN - 232285

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 260 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163111584

Artikelnummer

SLV232285

Herstellernummer

232285

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

55 mm

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete quadrata QUADRASYL WL 15 in alluminio verniciato. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in due colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. La serie QUADRASYL comprende anche lampade da terra, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++