SLV ITALIA SRL - SLV232294 QUADRASYL SL 75, DA TERRA, QUADRATO, GRI - 232294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163111652
Artikelnummer
SLV232294
Herstellernummer
232294
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
750 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
GX53
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
225 mm
Breite:
190 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1



