SLV ITALIA SRL - SLV232475 QUAD 2 DA PARETE, QUADRATO, ANTRACITE, L - 232475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163129329
Artikelnummer
SLV232475
Herstellernummer
232475
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
124 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
40 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
95 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


