SLV ITALIA SRL - SLV232485 BOX R7S DA PARETE, QUADRATO, ANTRACITE, - 232485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2900...2900 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1451 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163129343
Artikelnummer
SLV232485
Herstellernummer
232485
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1451 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
R7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
90 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
220 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


