Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232491 BOX-L E27 DA PARETE, QUADRATO, BIANCO, E - 232491

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232491 BOX-L E27 DA PARETE, QUADRATO, BIANCO, E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163129367

Artikelnummer

SLV232491

Herstellernummer

232491

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

110 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

250 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Incasso da parete monoemissione BOX-L composto da alluminio verniciato e acrilico satinato, che copre le tre finestre. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+