SLV ITALIA SRL - SLV232531 SITRA CUBE DA PARETE, BIANCO, GX53, MAX. - 232531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163112505
Artikelnummer
SLV232531
Herstellernummer
232531
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
115 mm
Breite:
108 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



