Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232535 SITRA CUBE DA PARETE, ANTRACITE, GX53, M - 232535

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163112512

Artikelnummer

SLV232535

Herstellernummer

232535

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

115 mm

Breite:

108 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Incasso da parete cubico SITRA CUBE in alluminio verniciato. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada produce due coni di luce uguali ma opposti (UP/DOWN). Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44.La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++