Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232905 ORDI LED LAMPADA DA PARETE, ANTRACITE, 3 - 232905

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV232905 ORDI LED LAMPADA DA PARETE, ANTRACITE, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 500 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151337

Artikelnummer

SLV232905

Herstellernummer

232905

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

165 mm

Breite:

100 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ORDI senza sensore. Led [incl.]: SMD LED. Potenza assorbita: 9W 3000K, 500lm, CRI 80. Materiale: Alluminio. Dimensioni: La/H/P: 10/16,5/11 cm. Colore: Antracite.