Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233094 NEW MYRA WALL SPOT LAMPADA DA PARETE, GR - 233094

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163157452

Artikelnummer

SLV233094

Herstellernummer

233094

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

98 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Breite:

144 mm

Länge:

146 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MYRA WALL lampada a parete/plafone, biemissione, QPAR51 GU10, IP55, grigio argento, max.100W. La lampada a parete/plafone della serie MYRA è composta da alluminio verniciato e vetro, che copre le lampadine. I vani ottici sono ruotabili e orientabili. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie MYRA comprende anche apparecchi display, per un impiego davvero universale.