SLV ITALIA SRL - SLV233104 NEW MYRA WALL, GRIGIO ARGENTO, GU10, MAX - 233104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163140294
Artikelnummer
SLV233104
Herstellernummer
233104
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
245 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
70 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
80 mm
Länge:
150 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


